三菱電機
シロッコファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ダクト径(Φmm)
<入口>100、<出口>100
<入口>100、<出口>100
<入口>150、<出口>150
<入口>200、
羽根径(Φmm)
150
150
180
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80879350
品番
BFS-20SLDC2
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ストレートシロッコファン 天吊埋込 24時間換気機能付
質量(kg)
6
消費電力(W)
<弱>4、<強>17
騒音値(dB)
<弱>15、<強>【50Hz】32/【60Hz】32.50
ダクト径(Φmm)
<入口>100、<出口>100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×455×339
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>100、<強>200
公称出力(W)
15
羽根径(Φmm)
150
機外静圧(Pa)
<弱>12.5、<強>50