VD-13ZALC13 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80879447

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-13ZALC13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】125/【60Hz】130
注文コード
80879447
品番
VD-13ZALC13
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付

質量(kg)
1.7
消費電力(W)
<弱>【50Hz】7.20/【60Hz】7.70、<強>【50Hz】16.50/【60Hz】20
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】20.50/【60Hz】20、<強>【50Hz】27/【60Hz】27.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×355×286
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】125/【60Hz】130
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする