三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-08ZLXC13-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量・騒音値
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
【50Hz】38/【60Hz】42
騒音値(dB)
【50Hz】25/【60Hz】28
注文コード
80879526
品番
VD-08ZLXC13-W
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
【50Hz】2/【60Hz】2.30
騒音値(dB)
【50Hz】25/【60Hz】28
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
194×283.50×210
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
【50Hz】38/【60Hz】42
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0