質量(kg)28電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185電源単相騒音値(dB)<弱>25、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】32、<特強>【50Hz】33.50/【60Hz】33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×1334×754温度交換効率(%)<弱>203、<強>515、<特強>580機外静圧(Pa)<弱>【50Hz】9/【60Hz】2、<強>【50Hz】35/【60Hz】5、<特強>【50Hz】95/【60Hz】105処理風量(m3/h)<弱>203、<強>515、<特強>580エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】75/【60Hz】76、<強>71、<特強>75.5エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>203、<強>515、<特強>580