- 質量(kg)
- 4.2
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】25/【60Hz】24.50、<強>【50Hz】42.50/【60Hz】42
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 218×499×430
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】14.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】35.50
- 電源
- 単相
- ダクト径(Φmm)
- 100
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】170/【60Hz】165、<強>【50Hz】265/【60Hz】260
- 羽根径(Φmm)
- 180
- 機外静圧(Pa)
- 0