三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】14.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】35.50
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】170/【60Hz】165、<強>【50Hz】265/【60Hz】260
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80879761
VD-18ZFPC13
4.2
<弱>【50Hz】25/【60Hz】24.50、<強>【50Hz】42.50/【60Hz】42
218×499×430
¥
53,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883699
VD-18ZFLC13-CS
4.4
<弱>【50Hz】26/【60Hz】25.50、<強>【50Hz】37.50/【60Hz】37
218×499×425
¥
57,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください