曜日別特売
VD-10ZAVC6 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80880278

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×321×250
羽根径(Φmm)100
内容量1個注文コード80880278品番VD-10ZAVC6
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付

質量(kg)
1.5
消費電力(W)
<弱>2.7、<強>5.8
騒音値(dB)
<弱>24、<強>【50Hz】43/【60Hz】42
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×321×250
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>60、<強>100
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする