三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-18ZLSC13-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量・騒音値
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
<弱>140
騒音値(dB)
<弱>22.5、<強>34.5
注文コード
80880391
品番
VD-18ZLSC13-S
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
質量(kg)
3.6
消費電力(W)
<弱>【50Hz】11.50/【60Hz】12.50、<強>【50Hz】31/【60Hz】35.50
騒音値(dB)
<弱>22.5、<強>34.5
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×459×390
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>140
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0