VD-15ZVY6 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80880427

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-15ZVY6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×406.50×334
羽根径(Φmm)150
内容量1個注文コード80880427品番VD-15ZVY6
参考基準価格(税別)¥45,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ

質量(kg)
4.2
消費電力(W)
<弱>2.8、<強>5.3
騒音値(dB)
<弱>24.5、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×406.50×334
風量(m3/h)
<弱>85、<強>160
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
150
機外静圧(Pa)
140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする