三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80880427
VD-15ZVY6
4.2
<弱>2.8、<強>5.3
<弱>24.5、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50
218×406.50×334
<弱>85、<強>160
¥
45,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883349
VD-13ZVY6
2.6
<弱>2.5、<強>5
<弱>25、<強>33
221×352.50×282
<弱>75、<強>120
¥
38,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください