- 質量(kg)
- 107
- 消費電力(W)
- <弱>353、<強>850、<特強>900
- 騒音値(dB)
- <弱>32、<強>37.5、<特強>38.5
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 808×1277×1272
- 温度交換効率(%)
- <弱>76.5、
- 電圧(V)
- 200
- 電源
- 単相
- 機外静圧(Pa)
- <弱>127、<強>245、<特強>275
- 処理風量(m3/h)
- <弱>1080、
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>78.5、<強>76、<特強>75.5
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>68.5、<強>66