三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量・騒音値
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
<弱>33、<強>【50Hz】90/【60Hz】95
騒音値(dB)
<弱>15.5、<強>44
注文コード
80880601
品番
VD-10ZLC13
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
<弱>3.1、<強>【50Hz】8.20/【60Hz】10.30
騒音値(dB)
<弱>15.5、<強>44
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
199×321×250
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>33、<強>【50Hz】90/【60Hz】95
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0