VD-15ZVX6-FP ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80881170

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-15ZVX6-FP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×404.50×330
質量(kg)3.5
羽根径(Φmm)140
内容量1個注文コード80881170品番VD-15ZVX6-FP
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ

質量(kg)
3.5
消費電力(W)
<弱>1.9、<強>5.5
騒音値(dB)
<弱>17.5、<強>【50Hz】28/【60Hz】30
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×404.50×330
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>85、<強>160
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする