- 質量(kg)
- 117
- 消費電力(W)
- <弱>406、<強>1030、<特強>1160
- 騒音値(dB)
- <弱>33、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】50、<特強>41
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 808×1277×1499
- 温度交換効率(%)
- <弱>75、<強>73、<特強>73
- 電圧(V)
- 200
- 電源
- 単相
- 機外静圧(Pa)
- <弱>86、<強>165、<特強>225
- 処理風量(m3/h)
- <弱>1440、<強>2000、<特強>2000
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>76.5、<強>75、<特強>73
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>67.5、<強>65、<特強>65