PZ-N20WG2 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80881599

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0
内容量1個注文コード80881599品番PZ-N20WG2
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
質量:5.3kg
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
本体は鋼板+耐湿塗装、パネルはプラスチック製
有効開口面積:372cm2

ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】200.0
質量(kg)
【50Hz/60Hz】5.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】371.50×440×495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする