LGH-N35CX3 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80881626

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)<弱>【50Hz】85/【60Hz】86、<強>【50Hz】140/【60Hz】156、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185注文コード80881626品番LGH-N35CX3
参考基準価格(税別)¥284,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ

質量(kg)28電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】85/【60Hz】86、<強>【50Hz】140/【60Hz】156、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185電源単相騒音値(dB)<弱>25、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】36.50、<特強>【50Hz】33.50/【60Hz】33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×1334×754温度交換効率(%)<弱>75.5、<強>73.5機外静圧(Pa)<弱>【50Hz】12/【60Hz】2、<強>【50Hz】35/【60Hz】5、<特強>【50Hz】95/【60Hz】105処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】205/【60Hz】200、<強>350エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】77/【60Hz】77.50、<強>71、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】70.50/【60Hz】71、<強>64.5、<特強>64.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする