三菱電機
シロッコファン
BFS-40SLDC2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ダクト径(Φmm)
<入口>150、<出口>150
<入口>100、<出口>100
<入口>150、<出口>150
<入口>200、
羽根径(Φmm)
180
150
180
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80882080
品番
BFS-40SLDC2
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ストレートシロッコファン 天吊埋込 24時間換気機能付
質量(kg)
9
消費電力(W)
<弱>4.2、<強>38
騒音値(dB)
<弱>17、<強>34.5
ダクト径(Φmm)
<入口>150、<出口>150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×490×421
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>160、<強>400
公称出力(W)
35
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
<弱>11、<強>69