三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
【50Hz】90/【60Hz】95
注文コード
80882360
品番
VD-10ZAC13
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
【50Hz】10.50/【60Hz】13.50
騒音値(dB)
【50Hz】32/【60Hz】32.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×321×250
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
【50Hz】90/【60Hz】95
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0