BFS-60SLDC2 シロッコファン 三菱電機 80882396

シロッコファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)<入口>200、
羽根径(Φmm)200
内容量1個注文コード80882396品番BFS-60SLDC2
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ストレートシロッコファン 天吊埋込 24時間換気機能付

質量(kg)
13
消費電力(W)
<弱>7、<強>60
騒音値(dB)
<弱>16、<強>34
ダクト径(Φmm)
<入口>200、
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×592×489
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>240、<強>600
公称出力(W)
50
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする