VD-20ZAC13 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80882640

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-20ZAC13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
風量(m3/h)
【50Hz】420/【60Hz】400
注文コード
80882640
品番
VD-20ZAC13
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付

質量(kg)
4
消費電力(W)
【50Hz】48/【60Hz】53
騒音値(dB)
【50Hz】39/【60Hz】38
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×465×390
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
【50Hz】420/【60Hz】400
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする