三菱電機
業務用ロスナイ-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
<弱>44、<強>【50Hz】69/【60Hz】80
注文コード
80882710
品番
LGH-N15CS3
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ
質量(kg)
18
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>44、<強>【50Hz】69/【60Hz】80
騒音値(dB)
<弱>22、<強>【50Hz】28.50/【60Hz】29
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
378×948×673
電源
単相
温度交換効率(%)
<弱>【50Hz】75.50/【60Hz】76、<強>73
機外静圧(Pa)
<弱>90、<強>215、<特強>260
処理風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】90/【60Hz】75、<強>150
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>【50Hz】72/【60Hz】75、<強>70
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>【50Hz】68/【60Hz】70、<強>64