三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ダクト径(Φmm)
150
100
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×465×390
220×459×390
204×321×250
260×465×390
215×355×286
羽根径(Φmm)
180
180
100
115
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80882807
品番
VD-20ZAVC6
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付
質量(kg)
3.4
消費電力(W)
<弱>6.5、<強>16.5
騒音値(dB)
<弱>26.5、<強>37.5
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×465×390
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>230、<強>380
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
100