- 質量(kg)
- 29
- 電圧(V)
- 200
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】106/【60Hz】138、<強>【50Hz】196/【60Hz】245、<特強>【50Hz】202/【60Hz】268
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>27、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】33.50、<特強>36
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 440×1334×770
- 温度交換効率(%)
- <弱>70.5、<強>69
- 機外静圧(Pa)
- <弱>【50Hz】19/【60Hz】4、<強>【50Hz】55/【60Hz】10、<特強>【50Hz】95/【60Hz】110
- 処理風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】290/【60Hz】330、<強>500
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>【50Hz】71.50/【60Hz】72.50、<強>67、<特強>75
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>2.5