VD-20ZLE13-FPS ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80883035

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
風量(m3/h)
<弱>210、<強>【50Hz】400/【60Hz】380
注文コード
80883035
品番
VD-20ZLE13-FPS
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

天井埋込形換気扇消音形フラットインテリアタイプ

質量(kg)
6
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】15.50/【60Hz】18、<強>【50Hz】42/【60Hz】46
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>20.5、<強>【50Hz】34/【60Hz】33
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
風量(m3/h)
<弱>210、<強>【50Hz】400/【60Hz】380
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする