VD-20ZVE6-FP ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80883139

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-20ZVE6-FP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380
質量(kg)5.5
羽根径(Φmm)180
内容量1個注文コード80883139品番VD-20ZVE6-FP
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ

質量(kg)
5.5
消費電力(W)
<弱>4、<強>10
騒音値(dB)
<弱>22、<強>31
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>230、<強>340
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする