曜日別特売
V-12PNLD8 パイプ用ファン 三菱電機 80883288

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)150
内容量1個注文コード80883288品番V-12PNLD8
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パイプ用ファン 居室用 雑ガスセンサータイプ

質量(kg)
0.9
消費電力(W)
<弱>【50Hz】2.60/【60Hz】2.80、<強>【50Hz】3.30/【60Hz】3.60
騒音値(dB)
<弱>21、<強>【50Hz】28/【60Hz】30
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×210×128
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>105、<強>【50Hz】135/【60Hz】145
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする