三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-13ZVY6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
221×352.50×282
218×406.50×334
221×352.50×282
羽根径(Φmm)
95
95
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80883349
品番
VD-13ZVY6
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ
質量(kg)
2.6
消費電力(W)
<弱>2.5、<強>5
騒音値(dB)
<弱>25、<強>33
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
221×352.50×282
風量(m
3
/h)
<弱>75、<強>120
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
95
機外静圧(Pa)
80