VD-18ZFLC13-CS ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80883699

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-18ZFLC13-CS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×499×425
内容量1個注文コード80883699品番VD-18ZFLC13-CS
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形

質量(kg)
4.4
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】26/【60Hz】25.50、<強>【50Hz】37.50/【60Hz】37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×499×425
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】14.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】35.50
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】170/【60Hz】165、<強>【50Hz】265/【60Hz】260
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする