三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ダクト径(Φmm)
150
100
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
223×321×250
234×351×286
250×404.50×330
289×442×330
298×485.50×380
302×485.50×380
質量(kg)
5.1
1.5
1.7
3.5
4.6
5.1
5.5
6
羽根径(Φmm)
180
100
115
140
180
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80883805
品番
VD-20ZVX6-FP
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ
質量(kg)
5.1
消費電力(W)
<弱>4、<強>10
騒音値(dB)
<弱>24.5、<強>33.5
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>230、<強>340
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
85