三菱電機
業務用ロスナイ-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】250.0
【50Hz/60Hz】200.0
【50Hz/60Hz】250.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80883848
品番
PZ-N25WG2
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
質量:5.3kg
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
本体は鋼板+耐湿塗装、パネルはプラスチック製
有効開口面積:372cm2
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】250.0
質量(kg)
【50Hz/60Hz】5.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】371.50×440×495