VD-10ZLC13-S ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80884085

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量・騒音値など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
風量(m3/h)
<弱>55、<強>【50Hz】90/【60Hz】95
騒音値(dB)
<弱>15.5、<強>【50Hz】21.50/【60Hz】22
注文コード
80884085
品番
VD-10ZLC13-S
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

質量(kg)
1.4
消費電力(W)
<弱>【50Hz】3.50/【60Hz】3.90、<強>【50Hz】7.20/【60Hz】9.30
騒音値(dB)
<弱>15.5、<強>【50Hz】21.50/【60Hz】22
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
199×321×250
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>55、<強>【50Hz】90/【60Hz】95
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする