曜日別特売
LGH-N50CS3D 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80884146

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
<弱>【50Hz】106/【60Hz】138、<強>【50Hz】196/【60Hz】245、<特強>【50Hz】202/【60Hz】268
注文コード
80884146
品番
LGH-N50CS3D
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ

質量(kg)
29
電圧(V)
200
消費電力(W)
<弱>【50Hz】106/【60Hz】138、<強>【50Hz】196/【60Hz】245、<特強>【50Hz】202/【60Hz】268
騒音値(dB)
<弱>27、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】33.50、
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×1334×770
電源
単相
温度交換効率(%)
<弱>70.5、<強>69
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】19/【60Hz】4、<強>【50Hz】55/【60Hz】10、<特強>【50Hz】95/【60Hz】110
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】290/【60Hz】330、<強>500
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>【50Hz】71.50/【60Hz】72.50、<強>67、<特強>71
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>90、<強>215、<特強>260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする