BFS-50WSU2 シロッコファン 三菱電機 80884207

シロッコファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)200
羽根径(Φmm)180
内容量1個注文コード80884207品番BFS-50WSU2
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

ストレートシロッコファン 同時給排気タイプ消音形

質量(kg)
30
消費電力(W)
<弱>【50Hz】140/【60Hz】146、<強>【50Hz】171/【60Hz】204
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】36/【60Hz】33.50、<強>39
ダクト径(Φmm)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×692×780
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】450/【60Hz】380、<強>500
公称出力(W)
90
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】80/【60Hz】98、<強>【50Hz】98/【60Hz】157

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする