曜日別特売
V-08PNSD8 パイプ用ファン 三菱電機 80884295

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)100
内容量1個注文コード80884295品番V-08PNSD8
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

パイプ用ファン 居室用 雑ガスセンサータイプ

質量(kg)
0.7
消費電力(W)
【50Hz】6/【60Hz】6.60
騒音値(dB)
【50Hz】26/【60Hz】29.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×170×115.50
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
【50Hz】80/【60Hz】95
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする