三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ダクト径(Φmm)
150
100
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
262×444.50×335
223×407×335
262×444.50×335
263×485.50×380
羽根径(Φmm)
180
140
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80884390
品番
VD-18ZVX6-C
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 定風量インテリア格子タイプ
質量(kg)
4.3
消費電力(W)
<弱>3、<強>7.5
騒音値(dB)
<弱>22、<強>32.5
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
262×444.50×335
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>180、<強>300
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
70