VD-20ZAGVR6-C ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80884530

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-20ZAGVR6-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×485.50×380
内容量1個注文コード80884530品番VD-20ZAGVR6-C
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

天井埋込形換気扇 定風量CO2センサー付

質量(kg)
5.6
消費電力(W)
<弱>4
騒音値(dB)
<弱>23
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
263×485.50×380
風量(m3/h)
<弱>170
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする