日本バルカー
PFAライニングボールバルブ SCS13A製 PF2-10S-VTAR(単作動シリンダ付)
V7FC62A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
140
140
152
165
191
216
240
250
280
319
350
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80885939
品番
V7FC62A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
137.5
寸法d(mm)
15
寸法H1(mm)
73
寸法E1(mm)
234
規格
JIS10K
寸法E2(mm)
99
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
53
口径(B)
1/2
口径(A)
15
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材