日本バルカー
PFAライニングボールバルブ FCD-S製 PF2-10D-VTAD(複作動シリンダ付)
V7FC62A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
280
191
216
240
250
280
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80886070
品番
V7FC62A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
寸法L(mm)
280
寸法H(mm)
354
寸法d(mm)
102
寸法H1(mm)
127
寸法E1(mm)
210
規格
JIS10K
寸法E2(mm)
210
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
90
口径(B)
4
口径(A)
100
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材