V7FC62A PFAライニングボールバルブ SCS13A製 PF2-10S(手動弁) 日本バルカー 80886176

PFAライニングボールバルブ SCS13A製 PF2-10S(手動弁)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可20日以内出荷とは
口径(A)125
内容量1台注文コード80886176品番V7FC62A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,727,800
販売価格(税別)
¥4,298,000

金属製バルブでは使用に耐えない腐食性の強い流体や、酸とアルカリが交互に流れるプラントのプロセス配管、および非粘着、流体汚染等がきらわれる箇所に使用する。

口径(B)
5
口径(A)
125
規格
JIS10K
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする