日本バルカー
PFAライニングボールバルブ SCS13A製 PF2-10S-VTAR(単作動シリンダ付)
V7FC62A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
319
140
152
165
191
216
240
250
280
319
350
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80886368
品番
V7FC62A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,057,800
販売価格(税別)
¥
4,598,000
バスケットに入れる
寸法L(mm)
319
寸法H(mm)
427
寸法d(mm)
125
寸法H1(mm)
148
寸法E1(mm)
645
規格
JIS10K
寸法E2(mm)
253
寸法W1(mm)
82
寸法W2(mm)
149
口径(B)
5
口径(A)
125
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材