曜日別特売
V2ALVUVSJ AV V2ALVUVSJ U-PVC ボール弁21α型【ソケット形・OリングFKM】 アサヒAV 80886998

AV V2ALVUVSJ U-PVC ボール弁21α型【ソケット形・OリングFKM】V2ALVUVSJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
内容量1台注文コード80886998品番V2ALVUVSJ
参考基準価格(税別)¥12,740販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ

サイズ
32A
呼び径(B)
1 1/4
呼び径(A)
32
材質(本体)
U-PVC
接続
ソケット
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
バルブ種類
ボールバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする