アサヒAV
AV V2ALVUVSJ U-PVC ボール弁21α型【ソケット形・OリングFKM】
V2ALVUVSJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80887165
品番
V2ALVUVSJ
参考基準価格(税別)
¥22,590
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ
サイズ
50A
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
材質(本体)
U-PVC
接続
ソケット
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材