接続方式有線
インターフェースUSB
色ホワイト
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19
キー方式メンブレン・パンタグラフ
キー配列日本語JIS配列 / 85キー(かな印字有り)
付属品専用ケーブルバンド、取扱説明書 兼 保証書
仕様【キーキャップ印字】シルク印字(※文字にUVコーティングあり)
材質【キーキャップ・筐体】ABS
質量(g)約300
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows11、Windows10、macOS、iOS / iPadOS 13.6以降( iOS / iPadOS で使用する場合は、汎用のUSB-A→USB-Cへの変換コネクタをお買い求めください。Lightning接続機器での使用不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×20(ケーブル含まず/チルトスタンド未使用時)
保証期間6か月
コネクタタイプStandard タイプA(USB-A)