VLCLVUVJ AV VLCLVUVJ U-PVC ラブコック【OリングFKM】 アサヒAV 80887567

AV VLCLVUVJ U-PVC ラブコック【OリングFKM】VLCLVUVJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズN4H0
内容量1台注文コード80887567品番VLCLVUVJ
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ

サイズ
N4H0
材質(本体)
U-PVC
接続
ねじ込み
材質(Oリング)
FKM

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする