曜日別特売
TQ-720J-7BJF 置き時計 アナログ 電波 Casio 80899589

置き時計 アナログ 電波

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色クリーム
内容量1台注文コード80899589品番TQ-720J-7BJF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

レトロカラーが特徴的な目覚まし時計です。
レトログリーンのモデルに文字板には生成り色を採用し、レトロポップなイメージに仕上げています。電波受信モデルなので時刻合わせの手間もなく、時刻アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能や大音量のベル音アラームを搭載。ライト機能のほか、時刻アラームセット時に秒針が停止しコチコチ音がしない秒針停止機能も備えています。

色
クリーム
材質
風防:樹脂
質量(g)
385
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
149 × 113 × 77
使用電池
アルカリ乾電池単3形×2
電池寿命
約1年
時計機能
秒針停止機能(スヌーズアラームON時)、大音量ベル音アラーム、スヌーズ機能、ライト(残照機能付き)、電波受信結果確認(電波受信結果の確認)、電波受信OFF機能
受信局
電波時計 日本全国対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする