曜日別特売
BBS250.. ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) FSC藤原産業 80907788

BBS250.. ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) FSC藤原産業 80907788
BBS250.. ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) FSC藤原産業 80907788
BBS250.. ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) FSC藤原産業 80907788
BBS250.. ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) FSC藤原産業 80907788
BBS250.. ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) FSC藤原産業 80907788

ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2”
内容量1個注文コード80907788品番BBS250..
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)
優れた流量性能と高い耐久性を実現したフルボア仕様のステンレス鋼ボールバルブです。
バルブ内径を配管径とほぼ同等に設計したフルボア構造により、圧力損失を最小限に抑え、流体をスムーズに通過させます。ステンレス鋼製のため耐食性・耐久性に優れ、水、油、空気など幅広い流体に対応。92°回転の簡単操作で確実な開閉が可能です。各種産業設備、配管ライン、機械装置など幅広い用途でご使用いただけます。

呼び径(B)
2”
呼び径(A)
50
差込口
50-2”
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
水、油、ガス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする