JYU-ACU07BK 30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器 ナカバヤシ 80908838

JYU-ACU07BK 30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器 ナカバヤシ 80908838
JYU-ACU07BK 30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器 ナカバヤシ 80908838
JYU-ACU07BK 30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器 ナカバヤシ 80908838
JYU-ACU07BK 30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器 ナカバヤシ 80908838
JYU-ACU07BK 30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器 ナカバヤシ 80908838
JYU-ACU07BK 30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器 ナカバヤシ 80908838

30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器JYU-ACU07BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80908838品番JYU-ACU07BK
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
色
ブラック
出力
Type-C(PD) 5V3A、 9V3A、 12V2.5A、 15V2A、 20V1.5A (30W 最大)、USB-A 5V2.4A (12W最大)
インターフェイス
Type-C(メス)x1、USB-A(メス)x1
規格
USB PowerDelivery 3.0
本体寸法(mm)
約29×58×53
本体質量(g)
85
対応機種
PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど
入力
AC100-240V/50~60Hz 0.7A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする