ナカバヤシ
30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器
JYU-ACU07W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80909721
品番
JYU-ACU07W
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
出力
Type-C(PD) 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A (30W 最大)、USB-A 5V2.4A (12W最大)
インターフェイス
Type-C(メス)×1、USB-A(メス)×1
規格
USB PowerDelivery 3.0
本体寸法(mm)
約29×58×53
本体質量(g)
85
対応機種
PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど
入力
AC100-240V/50~60Hz 0.7A