GILDAN
ウルトラコットンロングスリーブポケットTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スポーツグレー
スポーツグレー
セーフティオレンジ
セーフティグリーン
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
L
2XL
L
M
S
XL
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80912539
品番
GL2410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
大好評のGILDANポケット付きロングスリーブTシャツ。アメリカンスタイルを感じられるオーセンティックなアイテムです。
色
スポーツグレー
サイズ
L
裄丈(cm)
93
素材
綿90% ポリエステル10%
身幅(cm)
56
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
76