GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80912749

GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80912749
GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80912749
GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80912749
GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80912749
GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80912749

ウルトラコットンロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ダークチョコレート
ダークチョコレート
アイリッシュグリーン
アッシュ
オレンジ
ゴールド
サンド
スポーツグレー
セーフティオレンジ
セーフティグリーン
ダークヘザー
チャコール
ナチュラル
ネイビー
パープル
フォレスト
ブラック
ホワイト
マルーン
ミリタリーグリーン
ライトブルー
レッド
ロイヤル
ライトピンク
サイズ2XL
内容量1枚注文コード80912749品番GL2400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

まさにアメリカンスタンダードなロングスリーブTシャツ。GILDANが誇る6.0OZのオープンエンド糸を使用した袖リブ付のオーセンティックなアイテムです。いつの時代も変わらないアメリカンスタイルを貫きます。

色
ダークチョコレート
サイズ
2XL
裄丈(cm)
100
素材
綿100%
身幅(cm)
66
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする